Boule marqueur 3M™, 1427-XR/ID, communications, orange/noir, 30 unités/boîte

Réf.: 7100178451
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 30 unités
  • Etapes de la commande : 30 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre 30 pc.
Plage de températures d’utilisation min. -20 °C
Plage de températures d’utilisation max. 50 °C
Caractéristiques résistance à l’eau
Sommaire Jeu
Type de produit crayon de stéatite

Identification et classification

Référence article 7100178451
EAN / GTIN 00051128620465
Réf. fabricant 7100178451
Article hors catalogue L01310 358
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La boule marqueur 3M™ constitue un moyen efficace de marquer les lignes d'installations souterraines. Elle résiste à une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C. Ce marqueur passif souterrain est doté d'une coque en polyéthylène étanche et est neutre vis-à-vis de tous les produits chimiques et minéraux. Cette boule marqueur fonctionne efficacement sans avoir besoin d'une source d'alimentation externe.

Avantage(s):

  • Conception autonivelante pour un positionnement précis et horizontal
  • Permet un marquage facile des lignes électriques enterrées
  • Antenne passive logée dans une coque étanche en polyéthylène
  • Résiste à une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C
  • Fonctionne sans source d'alimentation externe