Tarcza do czyszczenia wstępnego Scotch-Brite™ XT-DC Pro Extra Cut, 100 mm x 13 mm, A XCRS

Nr art.: 7100175138
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 30 sztuki
  • Etapy zamówienia: 30 sztuki
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
Odcień, Zielony Zielony jodłowy
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro Extra Cut
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Szerokość tarczy T 13 mm
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Zielony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100175138
EAN / GTIN 68410001133708
Numer producenta 7100175138
Numer L L51710 1202
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki tarczy do czyszczenia wstępnego Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut skorzystasz z jej lepszej elastyczności przy zachowaniu niezmiennej wytrzymałości podczas przygotowywania powierzchni metalowych oraz usuwania rdzy i farby. Tarcza ta wyróżnia się połączeniem nowo opracowanych wiązek włókien, żywicy syntetycznej i ścierniwa z tlenku glinu, które razem tworzą grubą, otwartą włókninę. Dzięki sprężystości włókien tarcza może dokładniej dopasować się do konturu obrabianego elementu. Zwiększa to powierzchnię styku i stopień ścierania. Dopasowuje się do ściegów spawalniczych, dzięki czemu spoiny można poddać procesowi polerowania. Ponadto umożliwia to obróbkę trudno dostępnych miejsc. Tlenek glinu to bardzo twardy minerał o wysokiej wydajności ściernej. Zazwyczaj stosuje się go w zastosowaniach wymagających dużego nacisku, takich jak cięcie lub usuwanie spoin. Zapewnia skuteczne usuwanie silnej rdzy, grubych warstw lakieru lub korozji bez pozostawiania zadrapań. W tym samym czasie przygotowuje się znajdujący się poniżej element obrabiany. Użytkownicy mogą więc za pomocą tej samej tarczy usunąć lakier z elementu i przygotować go do spawania lub klejenia. Pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba wymieniać materiałów ściernych. Otwory w włókninie umożliwiają ponadto odprowadzanie pyłu szlifierskiego, co ogranicza zatykanie się materiału ściernego. Wiązanie o wytrzymałości utwardzającej się żywicy syntetycznej stopniowo ulega rozpadowi podczas pracy, odsłaniając nowe wiązki włókien oraz nowy, niezwykle ostry materiał ścierny z tlenku glinu. Zapewnia to stałą wydajność ścierania przez cały okres eksploatacji. Wysokowytrzymałe włókna zapobiegają wyrywaniu się i zapewniają niskie wibracje, wysokie prędkości obrotowe oraz większą trwałość.

Zaleta:

  • Szybko usuwa silną rdzę, grubą warstwę lakieru i ślady korozji oraz czyści spoiny
  • Minerał tlenku glinu jest agresywny i usuwa wierzchnią warstwę, a następnie wygładza odsłonięty metal
  • Wysoka elastyczność zapewnia większą powierzchnię styku, co pozwala na szybsze usuwanie materiału
  • Włókno o wysokiej wytrzymałości, odporne na wyrywanie i zapewniające optymalną wydajność na krawędziach.
  • Odporny na obciążenia, a tym samym zapewnia równomierną wydajność cięcia
  • Duża prędkość i niewielkie wibracje

Zalecenie:

  • Czyszczenie spoin spawalniczych oraz usuwanie silnej rdzy, wgłębień rdzawych, grubej warstwy farby, korozji i przebarwień na spoinach spawalniczych