Scotch-Brite™ grov rengøringsskive XT-DC Pro Extra Cut, 100 mm x 13 mm, A XCRS

Art.-nr.: 7100175138
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 30 Styk
  • Bestillingstrin: 30 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100175138
EAN/GTIN 68410001133708
Producentnummer 7100175138
L-nummer L51710 1202

Betegnelse

Udførelse:

Fjerner hurtigt kraftig rust, tyk maling, korrosion og renser svejsninger.
Aluminiumoxidmineralet fjerner aggressivt det øverste lag og forfiner det blanke metal nedenunder.
Høj tilpasningsevne giver et større kontaktområde for hurtigere fjernelse.
Fiber med høj styrke, der er modstandsdygtig over for splinter og giver optimal ydeevne på kanter.
Modstandsdygtig over for belastning og derfor ensartet skæreydelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc har aluminiumoxid-slibemateriale indarbejdet i en åben nylonbane. Vores skiver er designet til at fjerne hårde belægninger som f.eks. kraftig rust, tyk maling og korrosion, samtidig med at det blanke metal nedenunder blendes og raffineres.

Egenskab:

Fjerner hurtigt kraftig rust, tyk maling, korrosion og renser svejsninger
Aluminiumoxidmineral fjerner aggressivt det øverste lag og forfiner det underliggende blanke metal
Fiber med høj styrke, der modstår splinter og giver optimal ydeevne på kanter.
Modstår belastning for ensartet skæreydelse
Høj hastighed og lave vibrationer

Bemærk:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration