Scotch-Brite™ durva tisztítókorong XT-DC Pro Extra Cut, 100 mm x 13 mm, A XCRS

Cikkszám: 7100175138
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 30 Darab
  • Rendelési lépések: 30 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100175138
EAN / GTIN 68410001133708
Gyártó száma 7100175138
L-szám L51710 1202
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut durva tisztítótárcsával a jobb alkalmazkodóképesség és az erő megőrzése mellett a fémfelületek előkezelésekor, valamint a rozsda és lakk eltávolításhoztásakor. A lemezt az újonnan kifejlesztett szálkötegek, szintetikus gyanta és alumínium-oxid csiszolóanyagok kombinációja jellemzi, amelyek együtt vastag, nyitott gyapjút alkotnak. A szálak ellenállóképességének köszönhetően a tárcsa precízebben alkalmazkodik a munkadarab kontúrjához. Ez növeli az érintkezési felületet és az eltávolításhoztást. Alkalmazkodik a gyöngyökhöz, hogy a hegesztések csiszolhatók legyenek. A nehezen elérhető területek szerkesztésére is használható. Az alumínium-oxid nagyon kemény ásványi anyag, nagy eltávolításhoztási sebességgel. Általában nagy érintkezési nyomással rendelkező alkalmazásokban használják, mint például a darabolás vagy a hegesztések eltávolításhoztása. Az erős rozsda, vastagságok festékrétegek vagy korrózió eltávolításhoztásakor erős eltávolításhoztást biztosít, anélkül, hogy bármilyen rovátkát hagyna. Ugyanakkor a mögöttes munkadarab készül. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók ugyanazt a lemezt használhatják a festék eltávolításhoztására a munkadarabból, és előkészíthetik hegesztésre vagy ragasztásra. Ez időt takarít meg, mivel nem kell cserélni a csiszolóanyagokat. A polár rései lehetővé teszik a csiszolás kopásának eltávolításhoztását is, így a csiszolóanyag eltömődése minimálisra csökken. A keményedő gyanta kötés fokozatosan felbomlik a munka során, hogy új szálkötegek és új, szuperéles élű alumínium-oxid csiszolóanyagok legyenek. Ez biztosítja az állandó eltávolításhoztási arányt a szerszám teljes élettartama alatt. A nagy szilárdságú szálak ellensúlyozzák a szakadást, és alacsony rezgést, nagy forgási sebességet és hosszú élettartamot biztosítanak.

Előny:

  • Gyorsan eltávolítja az erős rozsdát, a vastag bevonatot, a korróziót és tisztítja a hegesztéseket
  • Az alumínium-oxid ásványi anyag agresszíven eltávolítja a felső réteget és finomítja a mögöttes csupasz fém-t.
  • A nagy alkalmazkodóképesség nagyobb érintkezési felületet biztosít a gyorsabb eltávolítás érdekében
  • Nagy szilárdságú szál, ellenáll a kitöréseknek, és optimális élteljesítményt nyújt.
  • Ellenáll a stressznek, és ezért egységes vágóteljesítmény
  • Nagy sebesség és alacsony rezgés

Ajánlás:

  • Tisztítsa meg a hegesztéseket, és távolítsa el az erős rozsdát, rozsda gödröket, vastag festéket, korróziót és a hegesztések elszíneződését