Taśma klejąca z tkaniny 3M™ DT11 do dużych obciążeń, srebrna, 48 mm x 55 m, 0,28 mm, pakowana pojedynczo

Nr art.: 7100158346
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria DT11
Oznaczenie producenta 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11; 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Mocowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie; wodoodporny
Długość L 55 m
Szerokość B 48 mm
Grubość S 0,28 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100158346
EAN / GTIN 00689330172276
Numer producenta 7100158346
Numer L L01310 1153
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma klejąca, pierwotnie opracowana z myślą o instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), jest obecnie wykorzystywana w wielu różnych zastosowaniach związanych z konserwacją, naprawami i budownictwem. Ze względu na swoją budowę taśma klejąca z tkaniny 3M™ DT11, przeznaczona do ekstremalnie trudnych warunków, jest najlepszym wyborem do wymagających zadań. Taśma klejąca z tkaniny 3M™ DT11, przeznaczona do zastosowań w ekstremalnie trudnych warunkach, jest dostępna w dwóch kolorach: Czarny i srebrny. Krawędzie rolek o niskiej przyczepności ograniczają zanieczyszczenie powierzchni i ilość odpadów.

Zaleta:

  • Wszechstronny i zapewniający dobrą przyczepność, do codziennego użytku nawet w najbardziej wymagających warunkach
  • Natychmiast przylega i utrzymuje się na nierównych powierzchniach bez odklejania się, nawet na większości tworzyw sztucznych
  • Wodoodporny materiał nośny z polietylenu jest odporny na zużycie i niewielkie ścieranie
  • Odporne na wilgoć uszczelnienia w wielu zastosowaniach, np.
  • np.
  • podczas zakładania ciężkich plandek oraz uszczelniania rur
  • Dostępne w kolorze czarnym i srebrnym

Zalecenie:

  • Wiszące zasłony z polietylenu
  • Taśma izolacyjna/izolacja połączeń
  • Rura osłonowa
  • Zabezpieczenie końcówek kabli
  • Naprawa tymczasowa