3M™ Cinta Americana Extrafuerte DT11, Plata, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, envueltos individualmente

Número de artículo: 7100158346
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, plateado Gris plata
Serie DT11
Denominación del fabricante 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11; 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11
Color plateado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho sintético
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos rugosos
Aplicación Aislar; Fijar; Montaje; Pegar; Trabajos de cubrimiento
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; repelente al agua; resistente a rasgado
Longitud L 55 m
Anchura B 48 mm
Espesor S 0,28 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100158346
EAN / GTIN 00689330172276
Número del fabricante 7100158346
Número L L01310 1153
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

A pesar de que la cinta americana se desarrolló originalmente para aplicaciones en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), hoy en día se utiliza para una amplia variedad de tareas de mantenimiento, reparación y construcción. Gracias a su diseño, la cinta americana extrafuerte DT11 de 3M™ es una opción ideal para trabajos exigentes. La cinta americana extrafuerte DT11 de 3M™ viene en dos colores: negro y plateado. Bordes del rollo de baja pegajosidad, para mantener los bordes más limpios, contaminar menos las superficies y generar menos residuos.

Ventaja:

  • Versátil con buena sujeción para uso diario en aplicaciones difíciles
  • Se adhiere inmediatamente y permanece en superficies irregulares sin levantarse, incluso en la mayoría de los plásticos
  • Soporte de polietileno resistente al agua, al desgaste y a la abrasión ligera
  • Sellado resistente a la humedad en muchas situaciones de contención, como el sellado de tuberías y la colocación de cortinas de polietileno pesadas
  • Disponible en negro y plateado

Recomendación:

  • Cortinas colgantes de polietileno
  • Aislamiento de cinta / empalme de aislamiento
  • Tapa de la tubería
  • Asegure los extremos del cable
  • Reparación temporal