{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Série | DT11 | |
| Référence fabricant | 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11; 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11 | |
| Couleur | argent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Tissu | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats rugueux | |
| Type d’application | Fixer; coller; isoler; montage; travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | hydrofuge; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement | |
| Longueur | 55 m | |
| Largeur | 48 mm | |
| Epaisseur | 0,28 mm |
| Référence article | 7100158346 | |
| EAN / GTIN | 00689330172276 | |
| Réf. fabricant | 7100158346 | |
| Article hors catalogue | L01310 1153 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |