Dysza mieszająca 3M™ Scotch-Weld™ EPX, biała, spiralna, do kartuszy o pojemności 48,5 ml i 50 ml

Nr art.: 7100148766
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 sztuki
  • Etapy zamówienia: 72 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Scotch-Weld™ EPX
Oznaczenie producenta Scotch-Weld™ EPX Mischdüse; Weiß Helical
Najmniejsza pasująca wielkość naboju 48 g
Maksymalna pasująca wielkość naboju 50 g
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Długość całkowita 175 mm
Możliwość użycia do wkład

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100148766
EAN / GTIN 00063806010048
Numer producenta 7100148766
Numer L L01310 434
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dokładne mieszanie i precyzyjne nakładanie Nasze dysze mieszające 3M™ Scotch-Weld™ EPX spełniają wszystkie wymagania niezbędne do łatwego i równomiernego nakładania. To akcesorium, zatwierdzone przez firmę 3M, współpracuje z wkładami 3M Duo-Pack, umożliwiając jednoczesne dozowanie, mieszanie i nakładanie klejów dwuskładnikowych oraz mas uszczelniających. Zaczepione końcówki można przyciąć, aby uzyskać precyzyjny rozmiar gąsienicy. Zalecane zastosowania: Należy nasadzić na kartusze z klejem strukturalnym 3M Duo-Pack. Dozowanie za pomocą ręcznych lub pneumatycznych aplikatorów 3M EPX. Minimalizuje straty kleju. Aby zapewnić dobre uszczelnienie, pozostałości kleju należy przechowywać wraz z zużytą dyszą. Po zakończeniu wymień ją na nową dyszę, aby móc dalej korzystać z pozostałego kleju w kartridżu. Wybierz oryginalne akcesoria firmy 3M, aby zapewnić precyzyjne działanie aplikatorów 3M™ Scotch-Weld™ EPX i uzyskać w ten sposób idealny system do montażu, konserwacji i serwisu w terenie.

Zaleta:

  • Umożliwia dokładne wymieszanie i precyzyjne nakładanie dwuskładnikowych klejów strukturalnych
  • Zwężający się czubek można przyciąć do pożądanego rozmiaru gąsienicy
  • Ograniczenie ilości odpadów kleju; łatwa wymiana na nową dyszę w celu wykorzystania pozostałego kleju w kartridżu
  • Zużytą dyszę można pozostawić na kartridżu, aby zapewnić dobre uszczelnienie, dopóki nie będzie można jej ponownie użyć
  • Zużyty mieszalnik statyczny może pozostać na kartridżu do momentu wznowienia pracy.

Zalecenie:

  • Do dokładnego wymieszania i precyzyjnego nałożenia kleju