{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Scotch-Weld™ EPX | |
| Označení výrobce | Scotch-Weld™ EPX Mischdüse; Weiß Helical | |
| Nejmenší odpovídající velikost kazety | 48 g | |
| Největší odpovídající velikost kazety | 50 g | |
| Druh produktu | Lis na kartuše | |
| Celková délka | 175 mm | |
| Vhodné pro | kartuše |
| Katalogové číslo | 7100148766 | |
| EAN / GTIN | 00063806010048 | |
| Číslo výrobce | 7100148766 | |
| L-číslo | L01310 434 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |