3M™ Scotch-Weld™ EPX Boquilla Mezcladora, Helicoidal Blanco, 48.5 ml y 50 ml

Número de artículo: 7100148766
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 72 unidades
  • Pasos del pedido: 72 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Scotch-Weld™ EPX
Denominación del fabricante Scotch-Weld™ EPX Mischdüse; Weiß Helical
Mínimo tamaño de cartucho adecuado 48 g
Máximo tamaño de cartucho adecuado 50 g
Tipo de producto Pistola de calafatear
Longitud total 175 mm
Aptitud para cartucho

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100148766
EAN / GTIN 00063806010048
Número del fabricante 7100148766
Número L L01310 434
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Mezcle debidamente y aplique de forma precisa el adhesivo sobre los materiales con la boquilla de mezcla dorada cuadrada 3M™ Scotch-Weld™ EPX. Nuestra boquilla está diseñada para su uso con cartuchos Duo-Pak de adhesivo estructural 1:1 y 2:1 de 48.5/50 ml 3M™ Scotch-Weld™. Es un accesorio aprobado para el aplicador 3M™ Scotch-Weld™ EPX de 48.5/50 ml, y cuenta con una punta cónica que puede cortarse para ajustar el tamaño de la gota.

Ventaja:

  • Diseñada para su uso con cartuchos Duo-Pak de adhesivo estructural 3M™ Scotch-Weld™ 10:1 45 ml
  • Permite mezclar debidamente y aplicar el adhesivo con precisión
  • Punta cónica que puede cortarse para ajustar el tamaño de la gota
  • Accesorio aprobado para el aplicador 3M™ Scotch-Weld™ EPX de 48.5/50 ml

Recomendación:

  • Para mezclar exhaustivo y colocación precisa del adhesivo