{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 7300 | |
| Oznaczenie producenta | Advanced Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; Advanced Flexible Engineer Grade Reflective Sheeting | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | białe | |
| Rodzaj produktu | Folia klejąca | |
| Szerokość folii | 1,22 m | |
| Długość folii | 45,7 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | odporność na ścieranie | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | nie | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 7100146088 | |
| EAN / GTIN | 00076308941192 | |
| Numer producenta | 7100146088 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |