3MTM Advance Flexible EG 7310 Lámina Retrorreflectante Microprismas Flexible Clase RA1 AFEG Blanco rollo 1,22m x 45,7m

Número de artículo: 7100146088
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie 7300
Denominación del fabricante Advanced Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; Advanced Flexible Engineer Grade Reflective Sheeting
Embalaje sueltos
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 45,7 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características resistente a la abrasión
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100146088
EAN / GTIN 00076308941192
Número del fabricante 7100146088
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestras láminas de grado de ingeniería mejoradas son flexibles y microprismáticas, proporcionando una solución única para aplicaciones en señales y zonas de trabajo no críticas. La serie 7300 de películas de grado para ingeniero flexible avanzado 3M™ cuenta con un adhesivo sensible a la presión prerecubierto para una fácil aplicación en una amplia gama de superficies de baja energía, como plástico, madera moderadamente rugosa o porosa y metal. Esta película es altamente adaptable y se puede aplicar a aplicadores automatizados o a mano. La Serie 7300 también es una excelente opción para la impresión digital o serigráfica de señales no críticas, con gráficos que brillan en la superficie blanca nítida y ofrecen reflectividad día y noche. Nuestras películas avanzadas son resistentes a los impactos y están diseñadas para entornos no óptimos, como espacios de trabajo y otras áreas donde se requiere durabilidad y mantenimiento mínimo.

Ventaja:

  • Altamente adaptable y reflectante; cumple con ASTM D4956 Tipo I para caracteres no críticos
  • Se puede aplicar a una amplia gama de sustratos utilizando equipos automatizados o a mano
  • Blanco claro para gráficos de señalización; resistente a los golpes para áreas de trabajo y áreas con alta durabilidad
  • Marcadores de logotipo de 3M para identificación visual y autenticación