3M™ Pokročilá inženýrská prizmatická reflexní fólie 7310 bílá, 1220 mm x 45,7 m

Artiklové číslo: 7100146088
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 7300
Označení výrobce Advanced Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; Advanced Flexible Engineer Grade Reflective Sheeting
Obal volné
Barva bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 45,7 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100146088
EAN / GTIN 00076308941192
Číslo výrobce 7100146088
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše zdokonalené technické listy jsou flexibilní a mikroprizmatické a poskytují jedinečné řešení pro aplikace v nekritických znacích a pracovních zónách. 3M™ Advanced Flexible Engineer Grade Film Series 7300 je vybaven lepidlem citlivým na tlak, které je předem natřeno pro snadné použití na široké škále nízkoenergetických povrchů, jako jsou plasty, středně hrubé nebo porézní dřevo a kov. Tento film je vysoce přizpůsobitelný a lze jej aplikovat na automatizované aplikátory nebo ručně. Řada 7300 je také vynikající volbou pro digitální nebo sítotisk nekritických značek, s grafikou, která svítí na ostrém bílém povrchu a nabízí denní a noční odrazivost. Naše pokročilé fólie jsou odolné proti nárazům a jsou navrženy pro neoptimální prostředí, jako jsou pracovní prostory a další oblasti, kde je vyžadována trvanlivost a minimální údržba.

Výhoda:

  • Vysoce adaptivní a reflexní; splňuje ASTM D4956 typ i pro nekritické znaky
  • Lze aplikovat na širokou škálu substrátů pomocí automatizovaného zařízení nebo ručně
  • Světle bílá pro znakovou grafiku; odolná proti nárazům pro pracovní oblasti a oblasti s vysokou odolností
  • Značky s logem 3M pro vizuální identifikaci a autentizaci