3M™ Bumpon™ SJ5344BL Butées adhésives Mini-pack, Transparent, 16 pieces, 19.1 x 4.1 mm

Réf.: 7100145644
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 18 unités
  • Etapes de la commande : 18 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Bumpon
Référence fabricant Elastikpuffer; SJ5344BL
Emballage En vrac
Couleur transparent
Base chimique Acrylate
Largeur 19,1 mm
Epaisseur 4,1 mm
Caractéristiques joint résistance au vieillissement; résistance à l’eau; résistant aux vibrations
Quantité 16
Type de produit rubans d’étanchéité
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 7100145644
EAN / GTIN 04054596438521
Réf. fabricant 7100145644
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les butées de protection en tant que pieds, butées et entretoises à la maison ou au travail. 3 000 par boîte. Ces butées de protection de forme hexagonale en uréthane marron clair ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou marquer les surfaces.Mesurant 11 mm de largeur × 1,6 mm de haut et en mousse douce prédécoupée, elles sont idéales pour le travail du bois nécessitant un matériau plus souple.S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquez sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéal pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.

Avantage(s):

  • Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
  • Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
  • Haute capacité anti-dérapante.
  • Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
  • Réduit les vibrations et les bruits.
  • Ne se fissure pas et ne se durcit pas.

Recommandation(s):

  • Utilisable à tous les endroits pour protéger votre produit de chocs, de rayures, de coupures, d'éraflures, de dégâts, de déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits.
  • Se colle en-dessous de petits objets ou d'appareils électroniques fixes et portables, comme p.
  • ex.
  • armoires électriques, téléphones, claviers, pédales, balances, horloges, haut-parleurs, distributeurs et ordinateurs.
  • butées pour portes de placards, couvercles et tiroirs.
  • Cales d'espacement pour aligner les cadres photo, pour diverses utilisations dans l'électronique et dans l'automobile ou comme aide d'assemblage.
  • Protections pour éviter les dégâts de livraison ainsi que le contact direct entre les pièces.