{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Polyethylenklebeband 480 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Polyethylenklebeband 480 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | PE | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 51 mm | |
| Grubość | 0,13 mm |
| Numer artykułu | 7100144010 | |
| EAN / GTIN | 00051111918081 | |
| Numer producenta | 7100144010 | |
| Numer L | L01310 1147 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |