{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Polyethylenklebeband 480 | |
| Označení výrobce | 3M™ Polyethylenklebeband 480 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PE | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý | |
| Délka | 33 m | |
| Šířka | 51 mm | |
| Tloušťka | 0,13 mm |
| Katalogové číslo | 7100144010 | |
| EAN / GTIN | 00051111918081 | |
| Číslo výrobce | 7100144010 | |
| L-číslo | L01310 1147 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |