Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8735, argintiu, 609,6mm x 100m

Cod articol.: 7100139471
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8735
Denumirea producătorului 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Culoarea argintiu
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 0,61 m
Lungimea foliei 100 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Rezistență la temperaturi de până la 75 °C
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100139471
EAN / GTIN 00051131272507
Număr producător 7100139471
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8735 ajută la îmbunătățirea vizibilității în condiții de lumină scăzută și pe timp de noapte. Acesta a fost special dezvoltat pentru îmbrăcăminte de protecție, de lucru și de lucru rezistente la foc, care este spălată industrial. Materialul strălucește alb când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale de vizibilitate ridicată, cum ar fi ISO 20471, și depășește cu mult nivelurile minime de reflecție necesare la cel mai înalt nivel de performanță, îmbunătățind considerabil vizibilitatea oamenilor. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite 8735 este format din sfere de sticlă reflectorizantă cu unghi larg, de înaltă precizie, lipite de un suport adeziv activat termic. Pelicula de transfer se leagă perfect cu materialul, fără a fi nevoie de cusături pentru a crea o suprafață netedă care nu se blochează. Se caracterizează printr-o rezistență ridicată și de lungă durată la căldură și flacără conform EN 469 și nu afectează proprietățile ignifuge ale îmbrăcămintei. Produsul este lavabil în rufele de uz casnic la 60 °C (50 cicluri conform ISO 6330-6N) și în rufele industriale la 75 °C (15 cicluri conform tabelului ISO 15797 4, metoda 2). Din 1939, 3M a fost pionierul domeniului retroreflecției. De atunci, ne străduim să facem lumea un loc mai sigur și mai vizibil pentru toți.

Avantaj:

  • Filmul de transfer reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
  • Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugă în conformitate cu EN 469
  • Foarte bună washability în rufele de uz casnic la 60 ° C.
  • O bună spălare în rufele industriale la 75 ° C, cu uscare în finisaj de cămară sau tunel.
  • Utilizare versatilă datorită construcției fără brelocuri Versatil cu durabilitate adăugată și structură fără bretele