{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB | |
| Materiál základní těleso | plast | |
| Materiál lemování | nylon | |
| Provedení materiálu ucpávky | Prosazené | |
| Výška lemu | 9,5 mm | |
| Průměr kartáče | 50,8 mm | |
| Druh použití | Poháněno strojem | |
| Upínač | otvor | |
| Brusiva | keramické zrno (CER) | |
| Zrnitost | 120 | |
| Typické použití | Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění | |
| Vlastnosti | Vhodné pro potravinářské oblasti | |
| Druh produktu | Satinovací kartáče |
| Katalogové číslo | 7100138294 | |
| EAN / GTIN | 00048011301204 | |
| Číslo výrobce | 7100138294 | |
| L-číslo | L51710 281 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |