Folia ochronna 3M™ z paskiem samoprzylepnym, 1800 mm x 25 m, 05971

Nr art.: 7100136798
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 22 sztuki
  • Etapy zamówienia: 22 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Oznaczenie producenta 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Typowe zastosowanie pomieszczenia
Długość 25 m
Szerokość 1,8 m
Rodzaj produktu Folie osłonowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100136798
EAN / GTIN 03134375294683
Numer producenta 7100136798
Numer L L01130 110891
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zabezpiecz powierzchnie przed rozpryskami farby i śladami lakieru za pomocą folii ochronnej 3M™ z paskami samoprzylepnymi. Nasza folia ochronna idealnie nadaje się do zakrywania określonych obszarów oraz do napraw typu smart repair. Do odcięcia folii nie jest potrzebny nóż. Nasza folia ochronna z paskami samoprzylepnymi jest dostępna w różnych rozmiarach, dzięki czemu Twój pojazd będzie optymalnie zabezpieczony podczas lakierowania.

Zaleta:

  • Ochrona przed rozpryskami lakieru
  • Ochrona przed powstawaniem smug lakieru
  • W przypadku napraw typu Smart Repair
  • Szybka aplikacja