• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen, 1800 mm x 25 m, 05971

Artikel-Nr.: 7100136798
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 22 Stück
  • Bestellschritt: 22 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Herstellerbezeichnung 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
mit Klebe-/Haftstreifen ja
typische Verwendung Innenbereich
Länge 25 m
Breite 1,8 m
Produktart Abdeckfolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100136798
EAN / GTIN 03134375294683
Herstellernummer 7100136798
L-Nummer L01130 110891
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie mit der 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen Oberflächen vor Farbspritzern und Lacktränen. Unsere Abdeckfolie ist ideal für das Abdecken bestimmter Bereiche und Smart Repairs. Für das Abtrennen der Folie ist kein Messer erforderlich. Unsere Abdeckfolie mit Klebestreifen ist in verschiedenen Größen erhältlich, damit Ihr Fahrzeug während des Lackiervorgangs optimal geschützt ist.

Vorteil:

  • Schutz vor Lackspritzern
  • Schutz vor Lacktränen
  • Für Smart Repairs
  • Schnelle Anwendung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb