Film prenastrati per mascheratura 3M™, 1800 mm x 25 m, 05971

Codice art.: 7100136798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 22 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 22 Articolo
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
Codice articolo 7100136798
EAN / GTIN 08437004782465
Codice del produttore 7100136798
Numero-L L01130 110891
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggi le superfici dai fumi di verniciatura con i film prenastrati 3M™ per mascheratura. I nostri film prenastrati sono ideali per mascherare particolari, aree di piccola e media grandezza e per effettuare riparazioni veloci. I nostri film sono facili da usare e possono essere tagliati a mano. I nostri film prenastrati sono disponibili in varie altezze, per la protezione adeguata del veicolo durante il processo di verniciatura.

Vantaggi:

  • Proteggi le superfici dai fumi di verniciatura
  • Previeni le colature di vernice
  • Utilizza i film prenastrati per riparazioni veloci
  • Applicazione veloce