Folia ochronna 3M™ z paskiem samoprzylepnym, 1100 mm x 25 m, 05970

Nr art.: 7100136344
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Oznaczenie producenta 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Typowe zastosowanie pomieszczenia
Długość 25 m
Szerokość 1,1 m
Rodzaj produktu Folie osłonowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100136344
EAN / GTIN 03134375294676
Numer producenta 7100136344
Numer L L01130 110835
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zabezpiecz powierzchnie przed rozpryskami farby i śladami lakieru za pomocą folii ochronnej 3M™ z paskami samoprzylepnymi. Nasza folia ochronna idealnie nadaje się do zakrywania określonych obszarów oraz do napraw typu smart repair. Do odcięcia folii nie jest potrzebny nóż. Nasza folia ochronna z paskami samoprzylepnymi jest dostępna w różnych rozmiarach, dzięki czemu Twój pojazd będzie optymalnie zabezpieczony podczas lakierowania.

Zaleta:

  • Ochrona przed rozpryskami lakieru
  • Ochrona przed powstawaniem smug lakieru
  • W przypadku napraw typu Smart Repair
  • Szybka aplikacja