{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja | |
| typische Verwendung | Innenbereich | |
| Länge | 25 m | |
| Breite | 1,1 m | |
| Produktart | Abdeckfolie |
| Artikelnummer | 7100136344 | |
| EAN / GTIN | 03134375294676 | |
| Herstellernummer | 7100136344 | |
| L-Nummer | L01130 110835 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |