3M™ Maskovací fólie s lepicí páskou, 1100 mm x 25 m, 05970

Artiklové číslo: 7100136344
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Označení výrobce 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Typické použití vnitřní oblast
Délka 25 m
Šířka 1,1 m
Druh produktu Zakrývací fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100136344
EAN / GTIN 03134375294676
Číslo výrobce 7100136344
L-číslo L01130 110835
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chraňte povrchy před potřískováním nátěrem a slzami nátěru pomocí krytu lepicí pásky 3M™. Naše krycí fólie je ideální pro pokrytí konkrétních oblastí a chytré opravy. K oddělení fólie není nutný žádný nůž. Naše krycí fólie na lepicí pásky je k dispozici v různých velikostech, které chrání vaše vozidlo během procesu lakování.

Výhoda:

  • Ochrana proti postříkání barvy
  • Ochrana proti slzám
  • Pro chytré opravy
  • Rychlá aplikace