{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Beżowy | Beżowy | |
| Seria | 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E | |
| Kolor | Beżowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Papier | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Siła klejenia na stali | 5 N/mm | |
| Rozciągliwość | 8 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 89 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 60 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką; Możliwość opisywania; Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 30 mm | |
| Grubość S | 0,12 mm |
| Numer artykułu | 7100135748 | |
| EAN / GTIN | 04046719937660 | |
| Numer producenta | 7100135748 | |
| Numer L | L01310 572 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |