Taśma maskująca uniwersalna 3M™ 101E, beżowa, 72 mm x 50 m, 0,125 mm

Nr art.: 7100044325
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 16 sztuki
  • Etapy zamówienia: 16 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Beżowy Beżowy
Seria 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Oznaczenie producenta 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedyncza część
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 5 N/mm
Rozciągliwość 8 %
Wytrzymałość na rozciąganie 89 N/mm
Odporność na temperaturę do 60 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Możliwość opisywania; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 50 m
Szerokość B 72 mm
Grubość S 0,12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100044325
EAN / GTIN 04046719937653
Numer producenta 7100044325
Numer L L01310 390
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma w kolorze zamszowym o grubości 0,12 mm z klejem kauczukowym do ogólnych zastosowań (tymczasowe mocowanie, oklejanie podczas prac lakierniczych bez wypalania itp.)

Zaleta:

  • Nadaje się do najróżniejszych profesjonalnych zastosowań
  • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
  • Do prostych zadań
  • Łatwe do opisania.
  • Dobra odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich
  • Kontrolowane zachowanie podczas toczenia

Zalecenie:

  • Wiązanie, pakowanie, znakowanie, łatwe mocowanie
  • Łatwe przykrywanie i zabezpieczanie w pomieszczeniach
  • Do prac malarskich o niewielkich wymaganiach i narażeniu na działanie temperatury
  • Do celów dekoracyjnych
  • Nadruk na etykietach