Taśma maskująca uniwersalna 3M™ 101E, beżowa, 1610 mm x 50 m, 0,125 mm

Nr art.: 7100053516
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Beżowy Beżowy
Seria 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Oznaczenie producenta 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 5 N/mm
Rozciągliwość 8 %
Wytrzymałość na rozciąganie 89 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 60 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Możliwość opisywania; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 50 m
Szerokość B 1 610 mm
Grubość S 0,12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100053516
EAN / GTIN 04046719972678
Numer producenta 7100053516
Numer L L01310 746
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma w kolorze zamszowym o grubości 0,12 mm z klejem kauczukowym do ogólnych zastosowań (tymczasowe mocowanie, oklejanie podczas prac lakierniczych bez wypalania itp.)

Zaleta:

  • Nadaje się do najróżniejszych profesjonalnych zastosowań
  • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
  • Do prostych zadań
  • Łatwe do opisania.

Zalecenie:

  • Do ogólnych, wstępnych prac lakierniczych w temperaturze pokojowej
  • Do mniej wymagających zastosowań
  • Do przykrycia podczas uszczelniania spoin
  • Do tymczasowego mocowania lub przytrzymywania
  • Nadruk na etykietach