{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Min. średnica tarczy | 50 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 75 mm | |
| Cechy szczególne | Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja | |
| Rodzaj produktu | Urządzenie do satynowania |
| Numer artykułu | 7100134737 | |
| EAN / GTIN | 04054596341692 | |
| Numer producenta | 7100134737 | |
| Numer L | L51710 496 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |