{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Durchmesser Scheibe min. | 50 mm | |
| Durchmesser Scheibe max. | 75 mm | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; ergonomischer Handgriff | |
| Produktart | Satiniermaschine |
| Artikelnummer | 7100134737 | |
| EAN / GTIN | 04054596341692 | |
| Herstellernummer | 7100134737 | |
| L-Nummer | L51710 496 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |