3M™ Roloc™ kit de lijado de pistola, PN51418K

Número de artículo: 7100134737
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del disco mín. 50 mm
Diámetro del disco máx. 75 mm
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto
Tipo de producto Satinadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100134737
EAN / GTIN 04054596341692
Número del fabricante 7100134737
Número L L51710 496
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El kit de lijado de pistola 3M™ Roloc™ contiene todos los materiales necesarios para reparar carrocerías de forma eficiente. Usos principales: Lijado de soldaduras, desbarbado, eliminación de óxido, limpieza y acabado de superficies. Contenido del kit: 1 lijadora de pistola 3M™ Roloc™ 15 discos 3M™ Cubitron™ II Roloc™ de 50 mm y 60+ 15 discos 3M™ Cubitron™ II Roloc™ de 50 mm y 80+ 4 discos Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB de 50 mm, P36, morados 3 discos Scotch-Brite™ Roloc™ XL-DR, de 75 mm, de grano medio, grises 5 discos Scotch-Brite™ Roloc™ CX-DR de 50 mm, de grano extrabasto, morados 5 discos Scotch-Brite™ Roloc™ discos SC-DR de 50 mm, de grano basto, marrones 1 protección ocular 3M™ SecureFit 400 1 funda para protección ocular 3M™ SecureFit 400

Ventaja:

  • Kit de reparación de carrocería con lijadora de pistola 3M™ Roloc™
  • Alta productividad
  • Proceso de reparación optimizado
  • Usos principales: lijado de soldaduras, desbarbado, eliminación de óxido, limpieza y acabado de superficies.