• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Maska cząstek stałych 3M™ Aura™, FFP3, z zaworem 9332+Gen3

Nr art.: 7100134314
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 120 sztuki
  • Etapy zamówienia: 120 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Aura™ 9300+Gen3
Oznaczenie producenta 3M™ Aura™ Partikelmaske; 9332+Gen3
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Czerwony; Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100134314
EAN / GTIN 04054596788299
Numer producenta 7100134314
Numer L L01110 853
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki masce cząstek stałych 3M™ Aura™ z serii 9300+Gen3 zapewniasz sobie wygodne i niezawodne środki ochrony dróg oddechowych (poziom ochrony FFP2 lub FFP3) w środowiskach pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia. To już trzecia generacja najlepiej sprzedającej się maski cząstek stałych 3M Aura™ o oryginalnej, trzyczęściowej konstrukcji, którą można skleić na płasko. Nasze maski cząstek stałych wyróżniają się zastosowaniem zaawansowanego materiału filtrującego 3M ADVANCED Electret Filtermedium (AEM) – wysokowydajnego materiału filtrującego, który został opracowany z myślą o łatwiejszym oddychaniu przy niskim oporze przepływu powietrza. Seria Aura™ trzeciej generacji jest wyposażona w zawór komfortowy 3M™ Cool Flow™, który otwiera się łatwiej i pozostaje otwarty dłużej niż oryginalny zawór 3M™ Cool Flow™. Elementy ułatwiające zakładanie, umieszczone na górnej i dolnej części maski, ułatwiają zakładanie, zdejmowanie i dopasowywanie maski ochronnej, zwłaszcza w połączeniu z „funkcją uchwytu” w modelach wyposażonych w zawór. Tekstylne, oznaczone kolorami pałąki zapewniają większą trwałość i ułatwiają szybką identyfikację poziomu ochrony (przepis DGUV 112-190): niebieski dla masek FFP2 (10) i czerwony dla masek FFP3 (30). Miękka wyściółka z pianki w specjalnie zaprojektowanej części nosowej zapewnia komfort noszenia na skórze, można ją z łatwością łączyć z produktami 3M do ochrony oczu, a punkty uszczelniające na górnej części maski ograniczają parowanie okularów. Dzięki wbudowanemu noskowi można uzyskać wygodne dopasowanie do różnych kształtów twarzy.

Zaleta:

  • Oryginalna, składana na płasko konstrukcja składana na płasko, składająca się z trzech części, dostosowana do różnych kształtów i rozmiarów twarzy
  • Zawór komfortowy 3M™ Cool Flow™ odprowadza większą ilość ciepłego powietrza wydychanego, zapewniając większy komfort.
  • *w porównaniu z analogicznym modelem 3M™ Aura™ 9300+
  • Zaawansowany materiał filtrujący 3M™ ADVANCED Electret (AEM) ułatwia oddychanie
  • Wspomagające zakładanie elementy na górnej i dolnej części maski ułatwiają jej dopasowanie i ustawienie
  • Opaski tekstylne z oznaczeniami kolorystycznymi umożliwiającymi szybką i łatwą identyfikację poziomu ochrony (niebieski dla FFP2, czerwony dla FFP3)
  • Punkty uszczelniające na górnej części maski ograniczają parowanie okularów
  • Płaska, składana konstrukcja oraz higieniczne opakowanie jednostkowe ułatwiające przechowywanie i transport
  • Dostępne w opakowaniach standardowych (20 sztuk w kartonie) lub małych opakowaniach (5 sztuk w kartonie)
  • Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Zalecenie:

  • Niebezpieczne środowiska pracy