Esecuzione:
La valvola comfort 3M™ Cool Flow™. Si apre facilmente e consente all'aria di fuoriuscire rapidamente per un maggiore comfort respiratorio e una bassa resistenza all'espirazione.
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) - una tecnologia di filtraggio ad alte prestazioni progettata per una filtrazione elevata e affidabile delle particelle con una minore esposizione del portatore della maschera.
Design originale in 3 pezzi sviluppato per adattarsi a diverse forme del viso. Confezionato in modo igienico e individuale
Gli innovativi supporti per l'aggancio della maschera in alto e in basso, così come la nuova funzione ″Grip″ per tenere la maschera sulla valvola, consentono un'apertura e una preformazione più semplici e igieniche, nonché l'adattamento e la correzione della maschera sul viso.
La fascia comfort in tessuto è durevole, resistente agli strappi e comoda da indossare. Con codifica a colori per una facile identificazione dei livelli di protezione: Rosso per FFP3
Descrizione:
Il respiratore antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+Gen3 è la terza generazione del respiratore 3M™ Aura™ pieghevole più venduto.
Proprietà:
L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
La nuova valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort consente di espellere una maggiore percentuale di aria calda, contribuendo ad aumentare il comfort. (rispetto al modello equivalente 3M™ Aura™ 9300+)
Il filtro 3M Advanced Electret Media agevola la respirazione
Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
Gli elastici intrecciati sono colorati (rosso per la protezione FFP3) per un'identificazione rapida e semplice
Facile da riporre grazie al design pieghevole e all'involucro singolo
Protezione delle vie respiratorie FFP3 (NPF 50) in ambienti di lavoro pericolosi
Disponibile in confezioni standard (20 per ogni confezione) o piccole (5 per ogni confezione)
Fabbricato nel Regno Unito
Nota:
Ambienti di lavoro pericolosi