Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, avec valve, série 9332+Gen3

Réf.: 7100134314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 120 Pièces
  • Etapes de la commande : 120 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Partikelfiltermaske

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100134314
EAN / GTIN 04054596329577
Réf. fabricant 7100134314
Article hors catalogue 097109 P3V

Description

Exécution:

La valve de confort 3M™ Cool Flow™. S'ouvre facilement et laisse l'air respirable s'échapper rapidement pour un meilleur confort respiratoire et une faible résistance à l'expiration.
Média filtrant 3M Advanced Electret (AEM) - une technologie de filtration haute performance développée pour une filtration élevée et fiable des particules tout en réduisant l'exposition du porteur du masque.
Le design original en 3 parties a été conçu pour s'adapter à une multitude de formes de visage différentes. Emballage individuel hygiénique
Des aides à la pose innovantes sur le dessus et le dessous du masque ainsi que la nouvelle fonction ″Grip″ pour maintenir le masque sur la valve, permettent une ouverture et un préformage plus faciles et hygiéniques ainsi que la pose et la correction du masque sur le visage.
La bande textile de confort est résistante, indéchirable et agréable à porter. Avec un code couleur pour reconnaître facilement les niveaux de protection : Rouge pour FFP3

Description:

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+Gen3 représente la troisième génération de masques 3M™ Aura™ rabattables les plus populaires.

Caractéristique(s):

La conception d'origine à 3 panneaux rabattables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages.
La nouvelle soupape 3M™ Cool Flow™ Confort assure l'évacuation d'une quantité plus élevée d'air chaud expiré, contribuant ainsi à améliorer votre confort. (par rapport au modèle équivalent 3M™ Aura™ série 9300+)
Le média filtrant Electret innovant de 3M vous permet de respirer plus facilement
Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements
Les élastiques tressés présentent un code couleur (rouge pour une protection FFP3), afin de faciliter l'identification
Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel
Protection respiratoire FFP3 (FNP 50) dans les environnements de travail dangereux
Disponibles en boîte standard (20 par boîte) ou en petits lots (5 par boîte)
Fabriqué au Royaume-Uni

Remarque(s):

Environnements de travail dangereux