Pokrywki 3M™ PPS™ serii 2.0: średnie, małe i mikro, 200 μm, 26204

Nr art.: 7100134285
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
Seria 3M™ PPS™ Serie 2.0
Oznaczenie producenta PPS™ Serie 2.0 Deckel
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Rozpylacz
Pojemność 0,09 l
Możliwość użycia do Ciecze zawierające rozpuszczalniki; środek czyszczący
Właściwości ze skalą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100134285
EAN / GTIN 04054596325920
Numer producenta 7100134285
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

W serii 3M™ PPS™ 2.0 zintegrowane mankiety blokujące na pokrywach zapobiegają gromadzeniu się farby i ewentualnym zanieczyszczeniom. Pokrywy z serii PPS™ 2.0 mają również szerszy otwór wlewowy oraz filtr obejmujący całą średnicę, co zapewnia wysoką jakość filtracji. Nowa konstrukcja wypukłej pokrywy w rozmiarach Standard/Large pozwala na przechowywanie pod filtrem do 90 ml farby, dzięki czemu można rozpylać przefiltrowany materiał w zależności od potrzeb. Pozwala to uniknąć nierównomiernego rozpylania spowodowanego pęcherzykami powietrza i rozpryskami.

Zaleta:

  • Zintegrowane mankiety uszczelniające na pokrywach, zapobiegające gromadzeniu się farby i ewentualnym zanieczyszczeniom
  • Lepszy przepływ płynów i wyższa jakość: Nowa konstrukcja wypukłej pokrywy w rozmiarach Standard/Large pozwala na przechowywanie pod filtrem do 90 ml farby, dzięki czemu można rozpylać przefiltrowany materiał w zależności od potrzeb.
  • Dzięki temu unika się nierównomiernego rozpylania spowodowanego pęcherzykami powietrza i rozpryskami
  • Szerszy króciec wlewowy i filtr na całej średnicy zapewniający wysoką jakość filtracji
  • Większe zamknięcia: Wysokiej jakości środek do uszczelniania, zapewniający ochronę powłok.
  • Odwróć system kubków z serii 3M™ PPS™ 2.0 i wykorzystaj nowe zamknięcie jako cokół.
  • Dzięki temu wbudowany filtr pozostaje wilgotny, co zmniejsza potrzebę stosowania nakładek zastępczych
  • Dwa różne stopnie dokładności filtracji: Filtry systemu kubków natryskowych serii 3M™ PPS™ 2.0 są dostępne w rozmiarach 200 µm i 125 µm, co pozwala na stosowanie zarówno systemów na bazie rozpuszczalników, jak i na bazie wody.
  • Zalecane stopnie filtracji można znaleźć w informacjach podanych przez producenta farby
  • Ten produkt można stosować wyłącznie z artykułami z serii 3M™ PPS™ 2.0.