• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PPS™ Serie 2.0 Deckel, Mittel, Klein und Mikro, 200 μm, 26204

Artikel-Nr.: 7100134285
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ PPS™ Serie 2.0
Herstellerbezeichnung PPS™ Serie 2.0 Deckel
Material Körper Kunststoff
Produktart Zerstäuber
Fassungsvermögen 0,09 l
geeignet für Lösemittelhaltige Flüssigkeiten; Reinigungsmittel
Eigenschaften mit Skala

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100134285
EAN / GTIN 04054596325920
Herstellernummer 7100134285
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei der 3M™ PPS™-Serie 2.0 vermeiden die integrierten Verriegelungsmanschetten an den Deckeln Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen. Die Deckel der PPS™-Serie 2.0 weisen auch einen breiteren Einfüllstutzen und einen Filter über den gesamten Durchmesser für qualitativ hochwertige Filtration auf. Das neue gewölbte Deckel-Design in den Größen Standard/Large erlaubt es, eine Farbmenge von bis zu 90 ml unter dem Filter zu halten, so dass Sie das gefilterte Material nach Bedarf versprühen können. Dadurch wird ungleichmäßiges Sprühen aufgrund von Lufteinschlüssen und Spritzen vermieden.

Vorteil:

  • Integrierte Verriegelungsmanschetten an den Deckeln, um das Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen zu vermeiden
  • Verbesserte Fluidströmung und Qualität: Das neue gewölbte Deckel-Design in den Größen Standard/Large erlaubt es, eine Farbmenge von bis zu 90 ml unter dem Filter zu halten, so dass Sie das gefilterte Material nach Bedarf versprühen können.
  • Dadurch wird ungleichmäßiges Sprühen aufgrund von Lufteinschlüssen und Spritzen vermieden
  • Breiterer Einfüllstutzen und Filter über den gesamten Durchmesser für qualitativ hochwertige Filtration
  • Größere Verschlüsse: Eine hochwertige Versiegelung zum Schutz Ihrer Beschichtungen.
  • Drehen Sie das Bechersystem der 3M™ PPS™-Serie 2.0 herum, und nutzen Sie den neuen Verschluss als Sockel.
  • Dadurch wird der eingebaute Filter feucht gehalten und die Notwendigkeit von Ersatzdeckeln verringert
  • Zwei unterschiedliche Filterfeinheiten: Die Filter des Sprühbechersystems der 3M™ PPS™-Serie 2.0 sind in den Größen 200 µ und 125 µ erhältlich, so dass lösungsmittel- und wasserbasierte Systeme verarbeitet werden können.
  • Die empfohlenen Filterfeinheiten entnehmen Sie bitte den Angaben des Farbherstellers
  • Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb