Descriere:
Pe 3M™ PPS™ seria 2,0, manșoanele de blocare integrate de pe capace împiedică acumularea vopselei și posibila contaminare. Capacele din seria PPS™ 2,0 dispun, de asemenea, de un gât de umplere mai larg și de un filtru cu diametru complet pentru filtrare de înaltă calitate. Noul design standard/mare al capacului curbat vă permite să țineți până la 90 ml de vopsea sub filtru, permițându-vă să pulverizați materialul filtrat după cum este necesar. Acest lucru previne stropirea neuniformă din cauza buzunarelor de aer și a spray-urilor.
Avantaj:
- Manșoane de blocare încorporate pe capace pentru a preveni acumularea de vopsea și posibila contaminare
- Flux și calitate îmbunătățite ale fluidului: Noul design standard/mare al capacului curbat vă permite să țineți până la 90 ml de vopsea sub filtru, permițându-vă să pulverizați materialul filtrat după cum este necesar.
- Acest lucru previne stropirea neuniformă din cauza buzunarelor de aer și a spray-urilor
- Gât de umplere și filtru cu diametru complet mai larg pentru filtrare de înaltă calitate
- Închideri mai mari: Un sigiliu de înaltă calitate pentru a vă proteja acoperirile.
- Întoarceți bolul 3M™ PPS™ seria 2,0 și utilizați noul capac ca bază.
- Acest lucru va menține filtrul încorporat umed și va reduce nevoia de capace de schimb
- Două finețe diferite ale filtrului: Filtrele sistemului de pulverizare 3M™ PPS™ seria 2,0 sunt disponibile în dimensiuni de 200 μs și 125 μm, permițând procesarea sistemelor pe bază de solvenți și apă.
- Consultați specificațiile producătorului de culori pentru finețea recomandată a filtrului
- Acest produs poate fi utilizat numai cu produsele din seria 3M™ PPS™ 2,0.