3M™ 1170 Cinta de Aluminio con Adhesivo Conductor, Adhesivo Acrílico, MC9, 25 mm x 16.5 m x 0.08 mm

Número de artículo: 7100116902
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 9 unidades
  • Pasos del pedido: 9 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, plateado Aluminio gris
Serie 3M™ ET 1170
Denominación del fabricante 3M™ EMI-Abschirmband 1170; 3M™ EMV-Aluminium-Abschirmband 1170
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color plateado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Aluminio
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 130 grados
Aplicación Aislar; Montaje; Pegar
Características resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos
Longitud L 16,5 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 0,08 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100116902
EAN / GTIN 04054596282438
Número del fabricante 7100116902
Número L L01310 1900
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI 1170 de 3M™ tiene un soporte de aluminio con un adhesivo acrílico conductor de la electricidad y sensible a la presión que garantiza una adherencia firme. Las partículas conductivas del adhesivo ofrecen una baja resistencia entre el sustrato y el soporte. Esta cinta está diseñada para aplicaciones como el drenaje de carga estática, sellado de salas protegidas, envoltura de cables y contacto superficial con materiales no soldables. Ideal para el apantallamiento EMI, conexión a tierra y drenaje de carga estática. Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • El adhesivo exclusivo crea un contacto seguro con la superficie de la aplicación
  • Apta para el apantallamiento EMI, conexión a tierra y drenaje de carga estática
  • Pirorretardante
  • Con clasificación para aplicaciones de 600 V
  • Resiste a un amplio rango de temperatura de -40 a 130 °C (de -40 a 266 °F).
  • Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE