3M™ ET 1245 Folia miedziana, tłoczona, z klejem nieprzewodzącym, miedź, 12 mm x 16,5 m x 0,1 mm

Nr art.: 7100116880
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 19 sztuki
  • Etapy zamówienia: 19 sztuki
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
Seria 1245
Oznaczenie producenta 3M™ EMI-Abschirmband 1245; 3M™ ET 1245
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Miedź
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium
Masa klejowa akrylan
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie
Właściwości odporny na rozdarcie
Długość L 16,5 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116880
EAN / GTIN 04054596283114
Numer producenta 7100116880
Numer L L01310 1974
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ekranująca 3M™ EMI 1245 posiada miękki, wytłoczony nośnik z folii miedzianej oraz wrażliwy na nacisk klej akrylowy, który zapewnia niezawodną przyczepność. Przewodność kleju zastosowanego w taśmie klejącej zapewnia dobre ekranowanie oraz stabilną rezystancję styku. Podłoże taśmy klejącej wykonane z folii miedzianej zapewnia doskonałą odporność na utlenianie i powstawanie nalotu. Kontakt między materiałem nośnym a powierzchnią aplikacji następuje, gdy wytłoczone krawędzie nośnika przebijają warstwę kleju. Taśma samoprzylepna o właściwościach ognioodpornych jest przeznaczona do uziemienia oraz ekranowania przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) instalacji, komponentów i pomieszczeń ekranowanych. Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Zapewnia dobre ekranowanie i stabilną rezystancję styku
  • Tłoczony materiał nośny przenika przez warstwę kleju, aby zapewnić kontakt między nośnikiem a powierzchnią aplikacji
  • Ognioodporny i nadający się do uziemienia oraz ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) w instalacjach, komponentach i pomieszczeniach ekranowanych
  • Jego warstwa ochronna jest zrywalna, co ułatwia obróbkę i wycinanie.
  • Do instalacji o napięciu 600 V
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE

Zalecenie:

  • Ekranowanie kabli i złączy
  • Wyrównanie potencjałów