Execuţie:
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130°C
Punctabilitate foarte bună
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 12 mm
Rezistent la oxidare
Descriere:
Banda 3M™ EMI Shielding Tape 1245 este o folie de cupru gofrată de 0,04 mm; neconductoare prin adeziv; pentru ecranare EMI: scurgere de sarcină statică, împământare; lipibilă; ușor de lipit; ușor de decupat.
Caracteristică:
Asigură o bună ecranare și o rezistență de contact stabilă
Suportul în relief pătrunde prin stratul adeziv pentru a crea un contact între suport și suprafața de aplicare.
ignifugat și adecvat pentru legarea la pământ și ecranarea EMI a instalațiilor, componentelor și încăperilor ecranate
Pelicula sa protectoare este detașabilă și permite o aplicare ușoară și o decupare fără complicații.
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Notă:
Ecranarea cablurilor și a conectorilor
Egalizarea potențială