Ruban électrique sur film polyamide 3M™ 1205, MC12, Adhésif acrylique simple face, 19 mm x 33 mm

Réf.: 7100116876
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, orange Brun orangé
Série 3M™ ET 1205
Référence fabricant 3M™ Isolierband 1205; 3M™ Polyimidfolie 1205
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur orange
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 155 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; coller; isoler
Caractéristiques inscriptibilité; propriété diélectrique; réfléchissement de la chaleur; résistant aux solvants
Longueur 33 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,08 mm

Identification et classification

Référence article 7100116876
EAN / GTIN 04054596282605
Réf. fabricant 7100116876
Article hors catalogue L01310 1446
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban électrique 3M™ 1205 est doté d'un adhésif acrylique sensible à la pression qui offre une adhérence optimisée. Ce ruban est conçu pour la fixation des fils conducteurs/boîtiers à bornes. Il est idéal pour une utilisation comme ruban de masquage lors de la soudure à la vague dans un assemblage de carte de circuit imprimé. Ce ruban retardateur de flamme est très résistant à la chaleur et aux solvants. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Hautement conformable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
  • Retardateur de flamme sur support en polyamide
  • Convient pour une utilisation comme ruban de masquage lors de la soudure à la vague dans un assemblage de carte de circuit imprimé
  • Conçu pour l'ancrage des câbles et des borniers
  • Résiste à une plage de températures comprises entre -40 et 155 °C
  • Certifié UL et conforme à la directive RoHS