3M™ ET 1205 Polyimide Film, Amber, 19 mm x 33 m x 0,08 mm

Artikelnummer: 7100116876
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116876
EAN/GTIN 04054596282605
Nummer fabrikant 7100116876
L-nummer L01310 1446

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Amber
Isolatieklasse: F (155 °C)
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19.05 mm
Maximale temperatuurbestendigheid tot 180 °C.

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van polyimidefolie 1205 is een isolatietape met een rug van polyimidefolie. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik in toepassingen die dun isolatiemateriaal vereisen voor het omwikkelen van transformatoren, condensatoren en kabelbomen. Deze tape is bestand tegen temperaturen van 40 tot 155 °C (40 tot 311 °F) zonder verlies van elektrische eigenschappen en treksterkte.

Kenmerk:

Zeer goed vervormbaar, met drukgevoelige acrylaatlijm
Vlamvertragend, met polyimide rugmateriaal
Geschikte soldeermaskeerband voor gebruik bij de vervaardiging van gedrukte schakelingen
Voor het bevestigen van kabels en klemmenborden
Geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot 155 °C
UL-genoteerd en RoHS-conform