{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Szare | |
| Średnica | 203 mm | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 25,4 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7100115983 | |
| EAN / GTIN | 00076308457525 | |
| Numer producenta | 7100115983 | |
| Numer L | L01130 104442 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |