Scotch-Brite™ Laser Braze dokončovacíDisc Pad opěrný talíř, 203 mm x 3,7 mm x 25,4 mm

Artiklové číslo: 7100115983
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Průměr 203 mm
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 25,4 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Označení výrobce Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel
Druh produktu Brusný kotouč
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100115983
EAN / GTIN 00076308457525
Číslo výrobce 7100115983
L-číslo L01130 104442
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Laserové pájení střešních švů v automobilové výrobě odpovídá nejnovější technologii DME a v příštích několika letech se vyvine do nejběžněji používaného standardního procesu. Přechod na tento spojovací proces je však doprovázen potřebou vhodného dokončení nulového spoje střechy před procesem lakování. Dokončovací kolo lasery Braze Scotch-Brite™, speciálně vyvinuté pro robotické aplikace, zde odvádí vynikající práci. Kromě správného ovládání aplikované síly, rychlosti disku a rychlosti ramene robota je výběr správného disku nezbytný pro úspěch.

Výhoda:

  • Vynikající odstranění materiálu
  • Dlouhá životnost za méně výměna kotouče
  • Žádné kovové součásti, žádné kovové zbytky na povrchu, který má být obráběn.minimalizujte riziko koroze
  • Vytváří ideální povrch pro další zpracování (povrchová úprava, lakování atd.)
  • Rychlá konverze pro vyšší propustnost