Scotch-Brite™ lézerforrasztás befejező kerék, 203 mm x 3,7 mm x 25,4 mm

Cikkszám: 7100115983
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100115983
EAN / GTIN 50076308457520
Gyártó száma 7100115983
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A tetővarratok lézersugaras forrasztása az autógyártásban megfelel a legújabb DME technológiának, és a következő években a leggyakrabban használt szabványos folyamattá alakul. Az erre az illesztési folyamatra való áttérést azonban a festési folyamat előtt a tetőzéró kötés megfelelő befejezésének szükségessége kíséri. A speciálisan robotalkalmazásokhoz kifejlesztett Scotch-Brite™ lézerek Faze Finishing Wheel kiváló munkát végez itt. Az alkalmazott erő, a lemezsebesség és a robotkar sebességének megfelelő szabályozása mellett a sikerhez elengedhetetlen a megfelelő lemez kiválasztása.

Előny:

  • Kiváló lehordási teljesítmény
  • Hosszú élettartam, kevesebb tárcsacsere
  • Nincsenek fémes alkatrészek, nincsenek fémmaradványok a megmunkálandó felületen.Minimalizálja a korrózió kockázatát
  • Ideális felületet hoz létre a további feldolgozáshoz (felületi bevonat, festés stb.)
  • Gyors átalakítás a nagyobb teljesítmény érdekében