Folia 3M™ Envision™ Print Wrap LX480mC, biała, 1372 mm x 50 m

Nr art.: 7100115779
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
Seria 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC
Oznaczenie producenta 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC; 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,372 m
Długość folii 50 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100115779
EAN / GTIN 00076308880675
Numer producenta 7100115779
Numer L L01130 109979
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia 3M™ Envision™ Print Wrap 480mC to folia do druku cyfrowego, niezawierająca PVC ani ftalanów, przeznaczona do szybkiego i bezpiecznego nakładania na wszystkie płaskie podłoża, zarówno o prostych, jak i skomplikowanych kształtach, zarówno z nitami, jak i bez nich. Można na nim drukować wszystkimi farbami UV i lateksowymi; wiele farb drukarskich na bazie rozpuszczalników również zapewnia dobre wyniki druku. Wyróżnia się wysoką plastycznością w wielu zastosowaniach długoterminowych, np. w reklamie wewnętrznej i zewnętrznej, reklamie na pojazdach, a także przy klejeniu na jednostkach pływających i ścianach o chropowatej powierzchni. Dzięki zastosowaniu technologii 3M™ Controltac™ folia charakteryzuje się wyjątkową łatwością pozycjonowania podczas nakładania. W tym przypadku system klejowy pełni funkcję mechanicznego elementu dystansowego względem podłoża. 3M™ Controltac™ działa w szerokim zakresie temperatur. Ułatwia to instalację grafik wielkoformatowych. 3M™ Comply™ to technologia kleju, która dzięki kanałom powietrznym w kleju umożliwia szybkie, łatwe i bezpęcherzowe nakładanie grafiki.

Zaleta:

  • Folia bez zawartości PVC posiada certyfikat GREENGUARD Gold
  • Wszechstronne zastosowanie, nadaje się do klejenia elementów samochodów i łodzi, a także przyczep i ścian o fakturze
  • Dzięki klejowi 3M™ Comply™ instalacja jest szybka i łatwa, a powierzchnia pozostaje gładka.
  • W porównaniu z większością folii PVC można ją montować w szerszym zakresie temperatur
  • Charakteryzuje się doskonałą elastycznością, plastycznością, przyczepnością początkową oraz niewidocznym odprowadzaniem powietrza
  • Nadaje się do druku farbami lateksowymi i UV
  • Wykorzystanie filmów może kwalifikować się do uzyskania punktów w systemie LEED v4
  • Można usunąć pod wpływem ciepła
  • Zalecane laminaty ochronne: 8548G, 8549L, 8550M
  • Wdraża infrastrukturę bezprzewodową w otoczeniu
  • Odporny na wodę, zabrudzenia, promieniowanie UV i graffiti, bez zakłócania transmisji sygnału, nawet w paśmie mmWave przy użyciu urządzenia LX480mC z 8548G

Zalecenie:

  • Samochody osobowe, ciężarówki, transport publiczny
  • Budynki, ściany, beton
  • Tabliczki