{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC; 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC | |
| Colore | bianco | |
| Tipo di prodotto | Pellicola adesiva | |
| Larghezza pellicola | 1,372 m | |
| Lunghezza pellicola | 50 m | |
| Materiale pellicola | Polipropilene (PP) | |
| Caratteristiche | Es. resistente ai raggi UV; Es. resistente all’acqua | |
| Riutilizzabile | no | |
| Con strisce adesive | sì |
| Codice articolo | 7100115779 | |
| EAN / GTIN | 00076308880675 | |
| Codice del produttore | 7100115779 | |
| Numero-L | L01130 109979 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |