3M™ Envision™ Print Wrap Film LX480mC Alb, 1372 mm x 50 m

Cod articol.: 7100115779
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC
Denumirea producătorului 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC; 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,372 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100115779
EAN / GTIN 00076308880675
Număr producător 7100115779
L-Număr L01130 109979
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmul de imprimare 3M™ envision™ 480mC este un film digital de imprimare fără PVC și ftalați pentru o aplicare rapidă și sigură pe toate substraturile plate, simple și complexe deformate, fără și cu nituri. Poate fi imprimat cu toate cernelurile UV și latex, multe cerneluri pe bază de solvent obțin, de asemenea, rezultate bune de imprimare. Se caracterizează prin deformabilitatea sa ridicată în numeroase aplicații pe termen lung, de exemplu pentru publicitatea interioară și exterioară, publicitatea pentru vehicule, precum și lipirea de ambarcațiuni și pereți structurați. Echipat cu tehnologia 3M™ Controltac™, este posibilă o poziționare specială în timpul aplicării filmului. Sistemul adeziv servește ca distanțier mecanic la substrat. 3M™ Controltac™ este eficient într-un interval larg de temperatură. Acest lucru simplifică instalarea graficelor de format mare. 3M™ Complex™ este o tehnologie adezivă care permite aplicarea grafică rapidă, ușoară și fără bule prin canalele de aer din adeziv.

Avantaj:

  • Filmul fără PVC este certificat GREENGUARD GOLD
  • Versatil, potrivit pentru lipirea mașinilor și bărcilor de remorci și pereți texturați
  • Cu adezivul 3M™ Complex™, instalarea este rapidă și ușoară, lăsând o suprafață netedă.
  • Poate fi instalat într-un interval de temperatură mai mare decât majoritatea filmelor din PVC
  • Oferă o adaptabilitate excelentă, deformabilitate, aderență inițială și eliberare invizibilă a aerului
  • Potrivit pentru imprimarea cu cerneluri din latex și UV
  • Utilizarea filmelor poate fi eligibilă pentru punctele LEED v4
  • Detașabil cu căldură
  • Laminat de protecție recomandat: 8548G, 8549L, 8550M
  • Integrează infrastructura wireless în mediul înconjurător
  • Rezistent la apă, murdărie, lumină UV și graffiti fără a afecta transmisia semnalului, chiar și la frecvențe mmWave atunci când se utilizează 8548G LX480mC

Recomandare:

  • AUTOTURISME, camioane, transport public
  • Clădiri, pereți, beton
  • Panouri