• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

3M™ General Purpose Conformable Duct Tape 2903, Black, 48 mm x 50 m

Nr art.: 7100098695
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 2903
Oznaczenie producenta Duct Cloth Tape 2903; Universelles Gewebeklebeband 2903
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 8 N/mm
Rozciągliwość 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 100 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 60 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Pakowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie
Długość 50 m
Szerokość 48 mm
Grubość 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100098695
EAN / GTIN 08021684013027
Numer producenta 7100098695
Numer L L01130 100426
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Scotch® General Purpose Duct Tape 2903 is a polypropylene film, coated with a fabric backing with a synthetic rubber adhesive. The tape is used for sealing, fixing, strapping, reinforcing, sealing holes and defects.

Cecha szcz.:

  • Colour: Silver, Black
  • Total Thickness [mm]: 0.15
  • Backing Material: PE Coated Cloth Scrim
  • Adhesive Type: Synthetic Rubber Resin
  • Peel Strength [Newton/25 mm]: 8.0
  • Tensile Strength [Newton/25 mm]: 100
  • Elongation at Break: 30%
  • Temperature Use Range: 60 °C / 1 h

Zaleta:

  • Aggressive synthetic rubber adhesive provides instant adhesion to a wide range of surfaces.
  • Can be torn in hand and in both directions
  • High tensile strength, ideal for bundling
  • Good adaptability
  • Packed individuallyeasy to identify

Zalecenie:

  • General maintenance, repair and protection
  • Pipe wrapping and duct seaming
  • Bundling, sealing, temporary repair operations
  • Fixing, closing, packaging
  • Marking and labeling