{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 2903 | |
| Denominación del fabricante | Duct Cloth Tape 2903; Universelles Gewebeklebeband 2903 | |
| Color | negro | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Tejido | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 8 N/mm | |
| Capacidad de estiramiento | 30 % | |
| Resistencia a la tracción | 100 N/mm | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 60 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos | |
| Aplicación | Embalar; Fijar; Marcación; Montaje; Montaje; Pegar | |
| Características | Desgarrable a mano; Resistente a la humedad; resistente a rasgado | |
| Longitud | 50 m | |
| Anchura | 48 mm | |
| Espesor | 0,15 mm |
| Número de artículo | 7100098695 | |
| EAN / GTIN | 08021684013027 | |
| Número del fabricante | 7100098695 | |
| Número L | L01130 100426 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |