Univerzální textilní lepicí 3M™ 2903

Artiklové číslo: 7100098695
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 2903
Označení výrobce Duct Cloth Tape 2903; Universelles Gewebeklebeband 2903
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Lepicí síla na ocel 8 N/mm
Roztažnost 30 %
Pevnost v tahu 100 N/mm
Teplotní odolnost max. 60 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Montáž; Označení; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Tlumící; odolný proti roztržení
Délka 50 m
Šířka 48 mm
Tloušťka 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100098695
EAN / GTIN 08021684013027
Číslo výrobce 7100098695
L-číslo L01130 100426
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Univerzální lepicí páska 3M™ 2903 je polypropylenová fólie potažená nosičem tkaniny se syntetickým pryžovým lepidlem. Páska se používá k utěsnění, upevnění, páskování, zpevnění, těsnicích otvorů a defektů.

Charakteristika:

  • Barva: Stříbrná, černá
  • Celková tloušťka [mm]: 0,15
  • Nosný materiál: Tkanina z rouna s PE povlakem
  • lepidlo: Syntetická pryskyřice
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 8,0
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 100
  • Mezní protažení: 30 %
  • Teplotní rozsah použití: 60 °C/1 h

Výhoda:

  • Extrémně přilnavé lepidlo ze syntetické pryže poskytuje okamžitou přilnavost k různým povrchům.
  • Může být vytržena rukou v obou směrech
  • Vysoká pevnost v tahu, ideální pro svazování
  • Dobrá přizpůsobivost

Doporučení:

  • Pro ochranu a všeobecnou údržbu a opravy
  • Pro ovíjení a lemování trubek
  • Pro předběžné opravy, jakož i pro svazování a utěsnění
  • Pro upevnění, uzavření a balení
  • Pro označování a označování